Raccordo diritto, M10x1, 0 per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, PP

Codice art.: 110892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110892
EAN / GTIN 4047322027601
Codice del produttore 110892
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo diritto, M10x1, 0 per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, pressione di esercizio max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chimicamente resistente a quasi tutti gli acidi e le basi inorganici, anche ad alte concentrazioni e temperature fino a 90 °C.

Proprietà:

  • L1: 53,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Filettatura: M10x1,0 AG
  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • per tubo flessibile: 4/6 mm
  • Pressione di esercizio min.: -0,9 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: 5 °C
  • Pressione di esercizio max. a 20 °C: 10 bar
  • Pressione di esercizio max. a 90 °C: 2,5 bar