Raccordo a T, rigido per tubo flessibile 8/6 mm, POM

Codice art.: 110745
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110745
EAN / GTIN 4047322027168
Codice del produttore 110745
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, rigido per tubo flessibile 8/6 mm, pressione di esercizio 0 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 60 °C, POM.

Proprietà:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Materiale: POM
  • per tubo flessibile: 8/6 mm
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C