Dado di raccordo con molla anti-piegatura per tubo flessibile 12/10, ottone nichelato

Codice art.: 110667
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110667
EAN / GTIN 4047322395090
Codice del produttore 110667
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo con molla anti-piegatura per tubo flessibile 12/10 mm, SW 18, pressione di esercizio max. 18 bar, ottone nichelato.

Proprietà:

  • SW: 18 mm
  • Filettatura: M16x1,0 IG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • per tubo flessibile: 12/10 mm
  • Pressione di lavoro max.: 18 bar
  • Temperatura operativa max.: 300 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C