Dado di raccordo, M8x1, 0 per tubo flessibile 4/2 mm, SW 10, ottone nichelato

Codice art.: 110640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110640
EAN / GTIN 4047322030502
Codice del produttore 110640
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo, M8x1, 0 per tubo flessibile 4/2 mm, SW 10, pressione di esercizio max. 18 bar, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Filettatura: M8x1,0 IG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • per tubo flessibile: 4/2 mm
  • Pressione di lavoro max.: 18 bar
  • Temperatura operativa max.: 300 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C