Raccordo a T per tubo esterno Ø 12, 15 bar, acciaio inox. 1,4404

Codice art.: 110440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110440
EAN / GTIN 4047322093583
Codice del produttore 110440
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T per tubo esterno Ø 12 mm, pressione di esercizio max. 15 bar, acciaio inossidabile 1.4404. Per l’impiego con fluidi aggressivi e in presenza di agenti esterni corrosivi, nell’industria alimentare e nel settore igienico-sanitario.

Proprietà:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Serie: linea inox
  • Materiale: Acciaio legato 1.4404
  • materiale di tenuta: FKM/FPM
  • Pressione di lavoro max.: 15 bar
  • per tubo esterno Ø: 12 mm
  • Temperatura massima del fluido: 150 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio pulsante: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Materiale consigliato per i tubi: PVDF, PTFE, PA, PU