Raccordo riduttore POM, raccordo 12 mm per tubo esterno Ø 10

Codice art.: 110329
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110329
EAN / GTIN 4047322117920
Codice del produttore 110329
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Riduttore POM, raccordo 12 mm per tubo flessibile con diametro esterno 10 mm, pressione di esercizio da -0,95 a 10 bar. Connettori rapidi ad alta resistenza, tenacità, peso ridotto, resistenza all’abrasione e grande resistenza agli urti per una vasta gamma di applicazioni. Tutti i nostri connettori in POM hanno le seguenti omologazioni: Acqua potabile DVGW, KTW, FDA e NSF. Per il collegamento rapido di tubi in plastica e metallo. Adatto per aria compressa e liquidi, buona resistenza a molti prodotti chimici. Per applicazioni critiche, vi preghiamo di contattarci.

Proprietà:

  • L1: 50,0 mm
  • Raccordo: 12 mm
  • Materiale: Polimero acetalico (POM)
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • per tubo esterno Ø: 10 mm
  • Temperatura massima di esercizio con aria: 65 °C
  • Temperatura minima di esercizio con aria: -20 °C
  • Temperatura massima di esercizio con acqua: 65 °C
  • Temperatura minima di esercizio con acqua: 1 °C