Descrizione:
Raccordo a vite POM, G 3/8 per tubo esterno Ø 6 mm, pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar. Connettori rapidi ad alta resistenza, tenacità, peso ridotto, resistenza all’abrasione e grande resistenza agli urti per una vasta gamma di applicazioni. Tutti i nostri connettori in POM hanno le seguenti omologazioni: Acqua potabile DVGW, KTW, FDA e NSF. Per il collegamento rapido di tubi in plastica e metallo. Adatto per aria compressa e liquidi, buona resistenza a molti prodotti chimici. Per applicazioni critiche, vi preghiamo di contattarci.
Proprietà:
- L1: 34,5 mm
- SW: 19 mm
- Filettatura: G 3/8
- Materiale: Polimero acetalico (POM)
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
- per tubo esterno Ø: 6 mm
- Temperatura massima di esercizio con aria: 65 °C
- Temperatura minima di esercizio con aria: -20 °C
- Temperatura massima di esercizio con acqua: 65 °C
- Temperatura minima di esercizio con acqua: 1 °C