1/4″ Prolunga per azionamento oscillante L.254mm

Codice art.: 11010020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11010020
EAN / GTIN 4018754103812
Codice del produttore 11010020
Numero-L L60010 3475
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Angolo di rotazione fino a 8° dalla posizione centrale a ciascun lato
  • max. Carico 40 N-m
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Dim.: 10
  • Lunghezza mm (L): 254 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 110 g