Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 41 ∙ 110 mm

Codice art.: 1100SLG-41
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1100SLG-41
EAN / GTIN 4000896002481
Codice del produttore 1100SLG-41
Numero-L L60140 3069
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 41 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 110 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 63 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 54 mm
  • Peso netto (kg): 1.51 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Download & documenti

Prodotti correlati