Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 30 ∙ 62 mm

Codice art.: 1100S-30
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1100S-30
EAN / GTIN 4000896002221
Codice del produttore 1100S-30
Numero-L L60140 3552
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per sollecitazioni elevate
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 30 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 62 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 49 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 54 mm
  • Peso netto (kg): 0.68 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Download & documenti

Prodotti correlati