Valvola di intercettazione «Serie blu» G 3/8 esterno G 3/8 esterno Plastica / ottone nichelato

Codice art.: 110065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110065
EAN / GTIN 4047322202343
Codice del produttore 110065
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione «Serie blu», G 3/8 esterno G 3/8 esterno pmin 1, 5 bar, pmax momentaneo 15 bar, plastica/ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.

Proprietà:

  • L1: 82,4 mm
  • L2: 47,0 mm
  • SW: 20/20 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: G 3/8 maschio
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • Filo conduttore 1: G 3/8
  • Filo conduttore 2: G 3/8
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: 1,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar