Motore di carotaggio TYROLIT DME32MW 3,2kW, 110V carotaggi fino a Ø 350 mm

Codice art.: 11005531
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 11005531
EAN / GTIN 9009013118741
Codice del produttore 11005531
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore di carotaggio DME32 nella classe di potenza 3,2 kW combina eccellenti prestazioni di carotaggio con un design compatto.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • L’indicatore di potenza/servizio integrato e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • Il cambio a 3 velocità insieme alla regolazione aggiuntiva della velocità (modalità di foratura e ferro) garantiscono una velocità di foratura ottimale.
  • Il motore di carotaggio DME32 è disponibile con attacco per supporto di carotaggio con sistema di serraggio rapido Modul Drill™ o piastra universale.

Vantaggi:

  • Nuovo design compatto, robusto ed ergonomico
  • Diversi supporti per il supporto di foratura: ModulDrill™ o piastra universale
  • Indicatore di potenza e di servizio, ausilio di livellamento e selezione della modalità di foratura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale