Valvola di ritegno a strozzamento «Serie blu» Strozzamento dell’aria di scarico G1/2 esterno 15 bar Ø10 mm

Codice art.: 110026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110026
EAN / GTIN 4047322201674
Codice del produttore 110026
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno a strozzamento «Serie blu», strozzamento dell’aria di scarico, G 1/2 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 10 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.

Proprietà:

  • L1: 35,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • L2 max: 59,2 mm
  • L2 min: 53,0 mm
  • Lösering: Plastica
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 10 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar