• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT Seghe a nastro TBS510 STANDARD Altezza di taglio fino a 510 mm

Codice art.: 11000101
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 11000101
EAN / GTIN 9009013061818
Codice del produttore 11000101
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I rulli del nastro di taglio di dimensioni ottimali garantiscono una lunga durata e il sistema automatico di tensionamento del nastro di taglio consente una tensione costante del nastro per un’eccellente precisione di taglio e un ridotto rischio di rottura del nastro di taglio.
  • Da sottolineare anche la ridotta manutenzione garantita dall’azionamento diretto dei bordi di scorrimento del nastro di taglio.
  • Grazie all’ampia apertura nella scatola inferiore del rullo della sega, è possibile un’uscita senza ostacoli dei detriti di taglio.

Vantaggi:

  • Sostituzione rapida e semplice del nastro grazie alla chiusura rapida
  • Lo spegnimento automatico del nastro non garantisce un carico eccessivo del nastro
  • Tensione costante e ottimale del nastro per un’eccellente precisione di taglio e una lunga durata

Materiale:

  • Indipendente dal materiale