Micrometro, vite differenziale, 0-1 mm

Codice art.: 110-105
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110-105
EAN / GTIN 4946368008615
Codice del produttore 110-105
Numero-L L40010 12358
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro con differenziale per un avanzamento extra fine offre i seguenti vantaggi: Micrometro con avanzamento extra fine Con mandrino non rotante, particolarmente adatto per regolazioni precise Il meccanismo di movimento differenziale con doppio mandrino consente un avanzamento extra fine.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1
Precisione: ±3 µm / ±1,5 µm
Graduazione: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Pollici/metrico: Metrico