Estrattore universale a 2 bracci ″Techno″ con perno di sicurezza, fino a 85 mm capacità di serraggio, 50 mm profondità di serraggio

Codice art.: 110-02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 110-02
EAN / GTIN 4021176923760
Codice del produttore 110-02
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 2 bracci ″Techno″ con perno di sicurezza viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi di tutte le dimensioni comuni per agricoltura e officina. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e accessibile dall'esterno. Dotato di bracci estrattori sottili, paralleli e costanti, l'estrattore garantisce uno smontaggio particolarmente sicuro e non distruttivo sia per l'estrazione esterna che interna. Il perno di sicurezza impedisce lo scivolamento dei bracci estrattori dalla traversa.
  • Il perno di sicurezza protegge il braccio estrattore dalla traversa
  • Opzionalmente convertibile da un estrattore esterno a un estrattore interno invertendo il braccio estrattore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 5/16
  • Profondità totale [mm]: 19 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3/4
  • Altezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 10 mm
  • Dimensione del filo: M9
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 22 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 3/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 7/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 85 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 50 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 1 15/16
  • Profondità di serraggio peel-off esterno A5 [pollice]: 3 3/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 12 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1/2
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 5,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 12 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1/2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 45 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 90 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 1 3/4
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 3 9/16
  • Coppia massima [Nm]: 12 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 8.85
  • Forza di trazione massima [kN]: 10 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.10
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 8.85
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 22 mm - 85 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 45 mm - 90 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati