Extra robusto estrattore universale a 3 bracci, fino a 650 mm capacità di serraggio, 300 mm profondità di serraggio

Codice art.: 11-2-A3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 11-2-A3
EAN / GTIN 4021176706158
Codice del produttore 11-2-A3
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale extra robusto a 3 bracci viene utilizzato per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi e dischi pesanti in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Questo permette di rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è accessibile dall'esterno. Dotata di robuste e regolabili griffe di estrazione standard, la costruzione massiccia dell'estrattore garantisce una smontaggio potente e privo di danni sia nell'estrazione esterna che interna. La costruzione a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • Il collegamento a vite consente una facile rimozione e un serraggio particolarmente stretto delle griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • La struttura a 3 bracci assicura una distribuzione uniforme della forza e consente una maggiore forza di estrazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 720 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 28 3/8
  • Profondità totale [mm]: 720 mm
  • Profondità totale [pollici]: 28 3/8
  • Altezza totale [mm]: 416 mm
  • Altezza totale [pollici]: 16 3/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 41 mm
  • Dimensione del filo: G 1 1/8 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 155 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 25 9/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 6 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 11 13/16
  • Profondità di serraggio peel-off esterno A5 [pollice]: 25 9/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 67 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 13/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 290 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 740 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 11 7/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 29 1/8
  • Coppia massima [Nm]: 650 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 479.44
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 479.44
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)