• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore universale extra robusto con 3 bracci e vite idraulica a grasso, fino a 520 mm capacità di serraggio, 200 mm profondità di serraggio

Codice art.: 11-1-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 11-1-B
EAN / GTIN 4021176006128
Codice del produttore 11-1-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori universali extra robusti a 3 bracci con mandrino idraulico a grasso vengono utilizzati per estrarre cuscinetti pesanti, ingranaggi e dischi particolarmente bloccati in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, l'officina e l'industria. Il mandrino idraulico a grasso raggiunge una forza di trazione media massima di 20 t. Ciò consente di estrarre qualsiasi componente che si trovi su un albero e sia accessibile dall'esterno. Dotata di robusti ganci di estrazione standard, la costruzione massiccia della serie 11-B garantisce un'estrazione potente e senza danni sia esternamente che internamente. La distribuzione uniforme del carico grazie ai 3 bracci garantisce una presa particolarmente sicura sulla parte da estrarre.
  • La connessione a vite consente un facile allentamento e un serraggio particolarmente forte delle griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • Il mandrino idraulico garantisce un'estrazione facile e controllata di parti particolarmente salde con poco sforzo.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 570 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 22 7/16
  • Profondità totale [mm]: 570 mm
  • Profondità totale [pollici]: 22 7/16
  • Altezza totale [mm]: 610 mm
  • Altezza totale [pollici]: 24 1/64
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 125 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 20 1/2
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 4 15/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 520 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 7 7/8
  • Profondità di serraggio peel-off esterno A5 [pollice]: 20 1/2
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 67 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 13/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 280 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 600 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 11 1/32
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 23 5/8
  • Coppia massima [Nm]: 30 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 22.13
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 22.13
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 125 mm - 520 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)