Descrizione:
Valvola di ritegno con strozzamento «Serie blu», diritta, R 1/8 esterno per tubo flessibile A-Ø 8 mm, pmax momentaneo 15 bar, KS/ottone nichelato, strozzamento S-G. La nostra serie di raccordi rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.
Proprietà:
- L1: 58,4 mm
- SW: 14 mm
- Serie: Serie blu
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: R 1/8 AG
- L2 max: 47,2 mm
- L2 min: 41,5 mm
- Lösering: Plastica
- Materiale: Plastica o ottone nichelato
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
- Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
- per tubo esterno Ø: 8 mm
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar