TYROLIT Supporto di carotaggio DRU160 PREMIUM Carotaggi fino a Ø 160 mm

Codice art.: 10987400
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
Codice articolo 10987400
EAN / GTIN 9009012013894
Codice del produttore 10987400
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La nuova generazione di motori di foratura DME20 offre prestazioni di foratura impressionanti nel segmento di potenza fino a 2 kW.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • Gli indicatori di potenza/servizio integrati e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • I motori di perforazione DME20 sono molto versatili e coprono una vasta gamma di applicazioni: per foratura a umido/a secco e con guida manuale/su supporto (DME20PU), per foratura a umido e con guida manuale/su supporto (DME20PW) e esclusivamente per foratura a umido e con guida manuale/su supporto (DME20CW).

Proprietà:

  • Forma: 99MK-61132-40 Supporto di foratura DRU160P
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: STANDARD

Vantaggi:

  • Design compatto, robusto ed ergonomico
  • Indicatore di potenza e di servizio e ausilio di livellamento per un lavoro semplice
  • Rapido passaggio dalla foratura a umido a quella a secco con DME20PU

Materiale:

  • Indipendente dal materiale