TYROLIT Supporto di carotaggio DRU250 PREMIUM Carotaggi fino a Ø 250 mm

Codice art.: 10984500
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
Codice articolo 10984500
EAN / GTIN 9009012008579
Codice del produttore 10984500
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il DME26 con il potente motore da 2,6 kW è ideale per carotaggi fino a 250 mm.
  • Il cambio a 3 velocità insieme alla regolazione aggiuntiva della velocità (modalità di foratura e ferro) garantiscono una velocità di foratura ottimale.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • L’indicatore di potenza e di servizio integrato e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • Il DME26 è disponibile con diversi supporti per il supporto di foratura (sistema di bloccaggio rapido Modul Drill™ o piastra universale).

Proprietà:

  • Forma: 99MK-61131-51 Supporto di foratura DRU250P
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM

Vantaggi:

  • Design compatto, robusto ed ergonomico
  • Indicatore di potenza e di servizio, ausilio di livellamento e selezione della modalità di foratura
  • Diversi supporti per il supporto di foratura: ModulDrill™ o piastra universale

Materiale:

  • Indipendente dal materiale