Descrizione:
	
	
                
                    
		Distributore multiplo a T «Serie blu», girevole, G 1/8 esterno per tubo esterno Ø 1x6/3x4 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- L1: 64,3 mm
- L2: 19,0 mm
- SW: 14 mm
- Serie: Serie blu
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: G 1/8 maschio
- Lösering: Plastica
- Materiale: Plastica o ottone nichelato
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
- Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
- per tubo esterno Ø: 1x6 / 3x4 mm
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar