Descrizione:
	
	
                
                    
		Distributore multiplo a L «Serie blu», 2 vie, girevole, R 3/8 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 6 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- L1: 61,0 mm
 - L2: 23,6 mm
 - SW: 17 mm
 - Serie: Serie blu
 - Mezzo: Aria compressa
 - Filettatura: R 3/8 AG
 - Lösering: Plastica
 - Materiale: Plastica o ottone nichelato
 - materiale di tenuta: NBR
 - Esagono interno: 8 mm
 - Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
 - Pressione di lavoro max.: 10 bar
 - Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
 - Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
 - per tubo esterno Ø: 6 mm
 - Intervallo di temperatura max.: 80 °C
 - Intervallo di temperatura min.: -20 °C
 - Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar