• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a T »Serie blu«, girevole, R 1/4 esterno, Ø 12 mm

Codice art.: 109579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 109579
EAN / GTIN 4047322199407
Codice del produttore 109579
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T »Serie blu«, girevole, R1/4 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 12 mm, pmax momentaneo 15 bar, KS/ottone nichelato, interno esagonale. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.

Proprietà:

  • L1: 61,2 mm
  • L2: 38,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: R 1/4 AG
  • Lösering: Plastica
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Esagono interno: 6 mm
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 12 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello