Descrizione:
Raccordo a T »Serie blu«, girevole, G 1/4 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 4 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.
Proprietà:
- L1: 36,0 mm
- L2: 21,5 mm
- SW: 10 mm
- Serie: Serie blu
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: G 1/4 maschio
- Lösering: Plastica
- Materiale: Plastica o ottone nichelato
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
- Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
- per tubo esterno Ø: 4 mm
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar