Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu», girevole, G/R 1/8 i./a., Ø4 mm

Codice art.: 109454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 109454
EAN / GTIN 4047322265430
Codice del produttore 109454
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu», girevole, G/R 1/8 i./a. per tubo esterno Ø 4 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.

Proprietà:

  • L1: 22,3 mm
  • L2: 29,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Lösering: Plastica
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • Filo conduttore 1: G 1/8 IG
  • Filo conduttore 2: R 1/8 AG
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 4 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar