Descrizione:
Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu», girevole, G 3/8 i./a. per tubo flessibile con Ø esterno 10 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.
Proprietà:
- L1: 32,5 mm
- L2: 40,2 mm
- SW: 21 mm
- Serie: Serie blu
- Mezzo: Aria compressa
- Lösering: Plastica
- Materiale: Plastica o ottone nichelato
- Filo conduttore 1: G 3/8 IG
- Filo conduttore 2: G 3/8 maschio
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
- Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
- per tubo esterno Ø: 10 mm
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar