Raccordo a innesto rapido a L «metallica» girevole, R 3/8 esterno Ø tubo flessibile 10

Codice art.: 108917
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108917
EAN / GTIN 4047322279499
Codice del produttore 108917
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto rapido a L «metallica», girevole, R 3/8 esterno, Ø esterno tubo flessibile 10 mm, pressione di esercizio da -0,98 a 16 bar, ottone nichelato. Raccordi rapidi completamente in ottone nichelato. Le parti con filettatura cilindrica sono dotate di un O-ring in FKM. Le filettature coniche sono rivestite con la dispersione preCOTE 5, in modo che tutti i raccordi di questa serie possano essere utilizzati anche a temperature elevate (aria compressa come fluido).

Proprietà:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • SW: 18 mm
  • Serie: metallica
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: R 3/8 AG
  • Lösering: Ottone nichelato
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Anello di serraggio: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: FKM/FPM
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, tecnica di saldatura, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,98 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PA, PU
  • per tubo esterno Ø: 10 mm
  • Temperatura operativa max.: 150 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C