Descrizione:
Raccordo a innesto diritto «metallica», R 1/8 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 6 mm, pressione di esercizio da -0,98 a 16 bar, ottone nichelato. Raccordi rapidi completamente in ottone nichelato. Le parti con filettatura cilindrica sono dotate di un O-ring in FKM. Le filettature coniche sono rivestite con la dispersione preCOTE 5, in modo che tutti i raccordi di questa serie possano essere utilizzati anche a temperature elevate (aria compressa come fluido).
Proprietà:
- L1: 24,5 mm
- SW: 11 mm
- Serie: metallica
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: R 1/8 AG
- Lösering: Ottone nichelato
- Materiale: Ottone nichelato
- Anello di serraggio: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: FKM/FPM
- Esagono esterno: con
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, tecnica di saldatura, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,98 bar
- Tubo flessibile consigliato: PA, PU
- per tubo esterno Ø: 6 mm
- Temperatura operativa max.: 150 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C