Raccordo a innesto «click-clock» per tubo esterno Ø 12, ottone nichelato

Codice art.: 108788
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108788
EAN / GTIN 4047322385046
Codice del produttore 108788
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto «click-clock» per tubo esterno Ø 12, pressione di esercizio da -0,99 a 16 bar, temperatura di esercizio da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. L’ulteriore sviluppo della nostra serie di connettori rapidi di grande successo in ottone nichelato. I vantaggi della serie perfezionata sono:
  • Inserimento e rimozione del tubo molto più semplici, ripetibili più volte
  • utilizzabile anche con tubi non calibrati
  • adatto per il funzionamento sottovuoto
Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della serie «click-clock». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.

Proprietà:

  • L1: 48,0 mm
  • Serie: click-clock
  • Mezzo: Aria compressa
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
  • per tubo esterno Ø: 12 mm
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C