Descrizione:
Raccordo a innesto «click-clock», Ø esterno tubo flessibile 5, pressione di esercizio da -0,99 a 16 bar, temperatura di esercizio da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. L’ulteriore sviluppo della nostra serie di connettori rapidi di grande successo in ottone nichelato. I vantaggi della serie perfezionata sono:
- Inserimento e rimozione del tubo molto più semplici, ripetibili più volte
- utilizzabile anche con tubi non calibrati
- adatto per il funzionamento sottovuoto
Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della serie «click-clock». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.
Proprietà:
- L1: 34,0 mm
- Serie: click-clock
- Mezzo: Aria compressa
- Materiale: Ottone nichelato
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
- per tubo esterno Ø: 5 mm
- Temperatura operativa max.: 80 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C