Descrizione:
Raccordo filettato ”click-clock”, G 1/2 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 12 mm, pressione di esercizio da -0,99 a 16 bar, ottone nichelato. Grazie alla combinazione con connettori diritti, connettori a L e a T è possibile realizzare le principali varianti di collegamento e ridurre contemporaneamente i costi di magazzino. Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della serie «click-clock». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.
Proprietà:
- L1: 44,2 mm
- SW: 22 mm
- Serie: click-clock
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Materiale: Ottone nichelato
- Anello di serraggio: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
- per tubo esterno Ø: 12 mm
- Temperatura operativa max.: 80 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C