Raccordo filettato «click-clock», G 1/8 esterno Ø tubo flessibile 8

Codice art.: 108706
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108706
EAN / GTIN 4047322384858
Codice del produttore 108706
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato ”click-clock”, G 1/8 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 8 mm, pressione di esercizio da -0,99 a 16 bar, ottone nichelato. Grazie alla combinazione con connettori diritti, connettori a L e a T è possibile realizzare le principali varianti di collegamento e ridurre contemporaneamente i costi di magazzino. Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della serie «click-clock». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.

Proprietà:

  • L1: 30,6 mm
  • SW: 13 mm
  • Serie: click-clock
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Anello di serraggio: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
  • per tubo esterno Ø: 8 mm
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C