Descrizione:
Raccordo a innesto rapido a L «click-clock», girevole, G 1/8 esterno, Ø esterno tubo flessibile 5, pressione di esercizio da -0, 99 a 16 bar, ottone nichelato, L1=22, 8 . L’ulteriore sviluppo della nostra serie di connettori rapidi di grande successo in ottone nichelato. I vantaggi della serie perfezionata sono:
- Inserimento e rimozione del tubo molto più semplici, ripetibili più volte
- utilizzabile anche con tubi non calibrati
- adatto per il funzionamento sottovuoto
Proprietà:
- L1: 22,8 mm
- L2: 19,1 mm
- SW: 12 mm
- Serie: click-clock
- Mezzo: Aria compressa
- Filettatura: G 1/8 maschio
- Lösering: Hostaform
- Materiale: Ottone nichelato
- Anello di serraggio: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, vuoto
- Pressione di lavoro max.: 16 bar
- Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
- Tubo flessibile consigliato: PA, PU
- per tubo esterno Ø: 5 mm
- Temperatura operativa max.: 80 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C