mandrino SW 17 mm M14x1,5 140 mm

Codice art.: 1084488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1084488
EAN / GTIN 4036976106619
Codice del produttore 1084488
Numero-L L60160 4817
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

KS = Punta a sfera, intercambiabile
* Mandrino di trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 140 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no