• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Raccordo di transizione Storz, alluminio, misura Storz 110-A/75-B, KA 133/89 mm

Codice art.: 108248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 108248
EAN / GTIN 4047322254830
Codice del produttore 108248
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo di transizione Storz, alluminio, misura Storz 110-A/75-B, distanza tra i ganci 133/89 mm, PN max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 110 °C. Serie di alta qualità in versione forgiata. Per collegare rapidamente e senza problemi tubi flessibili. Facile maneggevolezza e collegamento dei due elementi di accoppiamento senza danneggiare le guarnizioni. Campi d’impiego: Approvvigionamento idrico, impiantistica, vigili del fuoco.

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensione Storz: 110-A/75-B
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza tra i tacchetti 1: 133 mm
  • Distanza tra i tacchetti 2: 89 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C