Raccordo fisso Storz, alluminio, misura Storz 65, KA 81 mm, G 2 IG

Codice art.: 108231
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 108231
EAN / GTIN 4047322254670
Codice del produttore 108231
Numero-L L00970 126179
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo fisso Storz, alluminio, misura Storz 65, distanza tra i ganci 81 mm, G 2 IG, PN max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 110 °C. Serie di alta qualità in versione forgiata. Per collegare rapidamente e senza problemi tubi flessibili. Facile maneggevolezza e collegamento dei due elementi di accoppiamento senza danneggiare le guarnizioni. Campi d’impiego: Approvvigionamento idrico, impiantistica, vigili del fuoco.

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensione Storz: 65
  • filettatura interna: G 2 IG
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza morsetto: 81 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C