Descrizione:
Presa di raccordo rapido Kamlok, raccordo per tubo flessibile, tipo C, ES 1.4401, LW 50, per connettore Ø 63 mm, PN max. 16 bar, temperatura da -20 °C a 95 °C. Sistema di raccordi universali robusto e di alta qualità per fascette di serraggio, per il collegamento rapido e semplice di due tubi flessibili o di un tubo flessibile con un attacco macchina. Una parte padre e una parte madre vengono collegate tra loro ribaltando i bracci a leva. Il tubo non viene attorcigliato! Il raccordo Kamlok in acciaio inossidabile è progettato per l’uso con fluidi aggressivi nell’industria chimica e petrolchimica, nell’industria siderurgica, nella costruzione navale, nell’agricoltura, ecc. Tutti i raccordi rapidi Kamlok e i tappi Kamlok sono forniti con guarnizione in NBR.
Proprietà:
- A: 97,0 mm
- C: 128,0 mm
- materiale di tenuta: NBR, resistente all’olio e alla benzina
- per connettore Ø: 63 mm
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- per Ø interno tubo flessibile: 50
- Intervallo di temperatura max.: 95 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C