Presa a innesto rapido Kamlok, tipo C, ES, LW 32, per connettore Ø 45

Codice art.: 108101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108101
EAN / GTIN 4047322404334
Codice del produttore 108101
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Presa di accoppiamento rapido Kamlok, raccordo per tubo flessibile, tipo C, ES 1.4401, LW 32, per connettore Ø 45 mm, PN max. 16 bar, temperatura da -20 °C a 95 °C. Sistema di raccordo universale robusto e di alta qualità per fascette di serraggio, per il collegamento rapido e semplice di due tubi flessibili o di un tubo flessibile con un attacco macchina. Una parte padre e una parte madre vengono collegate tra loro ribaltando i bracci a leva. Il tubo non viene attorcigliato! Il raccordo Kamlok in acciaio inossidabile è progettato per l’uso con fluidi aggressivi nell’industria chimica e petrolchimica, nell’industria siderurgica, nella costruzione navale, nell’agricoltura, ecc. Tutti i raccordi rapidi Kamlok e i tappi Kamlok sono forniti con guarnizione in NBR.

Proprietà:

  • A: 79,7 mm
  • C: 104,0 mm
  • materiale di tenuta: NBR, resistente all’olio e alla benzina
  • per connettore Ø: 45 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • per Ø interno tubo flessibile: 32
  • Intervallo di temperatura max.: 95 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C