• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Connettore rapido Kamlok con filettatura interna, tipo A, alluminio, G 1

Codice art.: 108067
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
Codice articolo 108067
EAN / GTIN 4047322403559
Codice del produttore 108067
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Connettore rapido Kamlok con filettatura interna, tipo A, alluminio, G 1, Ø connettore 37 mm, pressione max. 16 bar, temperatura: max. 68 °C. Sistema di accoppiamento per il collegamento rapido e semplice di due tubi flessibili o di un tubo flessibile con un raccordo macchina. Una parte padre e una parte madre vengono collegate tra loro ribaltando i bracci a leva. Il tubo non viene attorcigliato! Il giunto Kamlok ha un ampio campo di applicazione nell’impiantistica, nell’industria, nella costruzione di serbatoi, nell’industria chimica, nell’industria alimentare, nell’industria mineraria, negli impianti di rifornimento, nella tecnologia militare, ecc.

Proprietà:

  • L: 50,8 mm
  • Filettatura: G + 1
  • Ø connettore: 37 mm
  • materiale di tenuta: NBR, resistente all’olio e alla benzina
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 68 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C