Connettore rapido Kamlok con AG, tipo B, alluminio, R 4

Codice art.: 108041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108041
EAN / GTIN 4047322403214
Codice del produttore 108041
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Presa rapida Kamlok con filettatura esterna, tipo B, alluminio, R 4 per connettore Ø 120 mm, pressione max. 16 bar, temperatura: max. 68 °C. Sistema di accoppiamento per il collegamento rapido e semplice di due tubi flessibili o di un tubo flessibile con un raccordo macchina. Una parte padre e una parte madre vengono collegate tra loro ribaltando i bracci a leva. Il tubo non viene attorcigliato! Il raccordo Kamlok ha un ampio campo di applicazione nell’impiantistica, nell’industria, nella costruzione di serbatoi, nell’industria chimica, nell’industria alimentare, nell’industria mineraria, negli impianti di rifornimento, nella tecnologia militare, ecc. Tutti i raccordi rapidi Kamlok e i tappi Kamlok sono forniti con guarnizione in NBR.

Proprietà:

  • A: 159,9 mm
  • C: 92,0 mm
  • Filettatura: R 4
  • materiale di tenuta: NBR, resistente all’olio e alla benzina
  • per connettore Ø: 120 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 68 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C