Descrizione:
Presa rapida Kamlok con filettatura esterna, tipo B, alluminio, R 2 1/2 per connettore Ø 76 mm, pressione max. 16 bar, temperatura: max. 68 °C. Sistema di accoppiamento per il collegamento rapido e semplice di due tubi flessibili o di un tubo flessibile con un raccordo macchina. Una parte padre e una parte madre vengono collegate tra loro ribaltando i bracci a leva. Il tubo non viene attorcigliato! Il raccordo Kamlok ha un ampio campo di applicazione nell’impiantistica, nell’industria, nella costruzione di serbatoi, nell’industria chimica, nell’industria alimentare, nell’industria mineraria, negli impianti di rifornimento, nella tecnologia militare, ecc. Tutti i raccordi rapidi Kamlok e i tappi Kamlok sono forniti con guarnizione in NBR.
Proprietà:
- A: 109,5 mm
- C: 84,5 mm
- Filettatura: R 2 1/2
- materiale di tenuta: NBR, resistente all’olio e alla benzina
- per connettore Ø: 76 mm
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- Intervallo di temperatura max.: 68 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C