Raccordo filettato angolare 90°, M10x1 AG conico, attacco per tubo flessibile 9 mm

Codice art.: 108007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 108007
EAN / GTIN 4047322259538
Codice del produttore 108007
Numero-L L00970 125967
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato angolare 90°, ottone 2.0401, M10x1 AG conico secondo DIN 158, attacco per tubo flessibile 9 mm, PN max. 15 bar, temperatura: da -20°C a 160°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 27,0 mm
  • Materiale: Ottone 2.0401
  • filettatura esterna: M10x1 conico AG
  • raccordo tubo: 9 mm