Raccordo a vite, M12x1, 5 AG, attacco per tubo flessibile 13 mm

Codice art.: 107999
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107999
EAN / GTIN 4047322259439
Codice del produttore 107999
Numero-L L00970 125961
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite, ottone 2.0401, M12x1, 5 AG, attacco tubo flessibile 13 mm, PN max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 160°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 40,0 mm
  • Materiale: Ottone 2.0401
  • filettatura esterna: M12x1,5 AG
  • raccordo tubo: 13 mm