Raccordo a innesto DN 6, diametro esterno tubo 10 mm, SW 11, lunghezza 100 mm

Codice art.: 107941
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107941
EAN / GTIN 4047322258340
Codice del produttore 107941
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto DN 6, ottone 2.0401, Ø esterno tubo 10 mm, L=100 mm, SW11, PN max. 15 bar, temperatura fluido/ambiente. Da -20 °C a 160 °C. Compatibile con il sistema HASCO Z 8. Per applicazioni di termoregolazione con acqua calda o fredda o olio di termoregolazione, ad esempio per circuiti di raffreddamento su macchine per la lavorazione della plastica. A scelta con passaggio libero, chiusura su un lato o su entrambi i lati. Tutti i giunti filettati esterni con cono interno DIN 3863.

Proprietà:

  • SW: 11 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 100,0 mm
  • Mezzo: Aria, acqua, olio, vuoto
  • Materiale: Ottone 2.0401
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm
  • materiale di tenuta: FKM (rivestito in PTFE)
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Temperatura massima del fluido: 160 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 160 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C