Giunto termoregolatore DN 6 con attacco filettato esterno, G 1/4 90°

Codice art.: 107928
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107928
EAN / GTIN 4047322258142
Codice del produttore 107928
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto termoregolatore DN 6, filettatura esterna, ottone 2.0401, G 1/4 90°, PN max. 15 bar, temperatura del fluido/ambiente da -20 °C a 160 °C. Compatibile con il sistema HASCO Z 8. Per applicazioni di termoregolazione con acqua calda o fredda o olio di termoregolazione, ad esempio per circuiti di raffreddamento su macchine per la lavorazione della plastica. A scelta con passaggio libero, chiusura su un lato o su entrambi i lati. Tutti i giunti filettati esterni con cono interno DIN 3863.

Proprietà:

  • SW: 17 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 47,0 mm
  • Mezzo: Aria, acqua, olio, vuoto
  • Materiale: Ottone 2.0401
  • Anello elastico: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: FKM (rivestito in PTFE)
  • Filettatura di connessione: G 1/4 maschio
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Temperatura massima del fluido: 160 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 160 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello