Fascetta stringitubo, 2 pezzi, ghisa temperata, serraggio. 17-22, LW 13 (1/2″)

Codice art.: 107896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107896
EAN / GTIN 4047322259750
Codice del produttore 107896
Numero-L L00970 125873
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Serratura per tubi flessibili, ghisa malleabile, 2 pezzi, con linguette sciolte, campo di serraggio 17, 0 - 22, 0 mm per tubi flessibili LW 13 (1/2″).

Proprietà:

  • L: 60,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 22,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 17,0 mm
  • per Ø interno tubo flessibile: 13 (1/2″)