Raccordo per tubo flessibile GEKA, rigido, ottone lucido, attacco LW 19

Codice art.: 107756
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107756
EAN / GTIN 4047322132800
Codice del produttore 107756
Numero-L L00970 725
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per tubo flessibile GEKA, rigido, ottone lucido, attacco LW 19, pressione di esercizio max. 40 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 90 °C. Giunto a ganci (distanza tra i ganci 40 mm) in ottone per tubi flessibili per acqua, industriali, per malta, di aspirazione e di mandata per una vasta gamma di applicazioni, ad es.: Industria, edilizia civile ed economica, tecnologia ambientale, artigianato, tecnologia idraulica domestica, giardinaggio e paesaggistica, agricoltura e silvicoltura, ecc. Disponibile in versione fissa e girevole a 360°. Entrambi i sistemi possono essere combinati tra loro senza problemi!

Proprietà:

  • Attacco: LW 19
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti