Raccordo maschio senza eliminatore di pressione, serie B, NW 10, G 3/8 IG

Codice art.: 107734
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 107734
EAN / GTIN 4047322056960
Codice del produttore 107734
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto senza eliminatore di pressione, serie B, acciaio zincato, G 3/8 IG, NW 10, PN max. 320 bar, temperatura di esercizio da -30 °C a 100 °C.

Proprietà:

  • SW: 22 mm
  • Molla: Acciaio inox
  • Sfera: Acciaio inox
  • Lunghezza: 42,0 mm
  • Valvola: ottone
  • Attacco: G 3/8 IG
  • nipplo: acciaio
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 320 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -30 °C