Descrizione:
Raccordo idraulico, serie B, acciaio, G 3/4 IG, NW 19, pressione di esercizio max. 300 bar, temperatura di esercizio da -30 °C a 100 °C. Secondo ISO 7241-1, serie B. Questa serie di raccordi si contraddistingue per la caduta di pressione estremamente bassa e la massima trasmissione della forza idraulica. Intercambiabile con tutti i raccordi e nippli conformi alla norma sopra indicata. Grazie all’eliminatore di pressione brevettato è possibile disaccoppiare sotto pressione dinamica. L’eliminatore di pressione viene utilizzato laddove sussiste il pericolo che, dopo il distacco della linea, si verifichi una pressione di accumulo. Consente un accoppiamento senza sforzo sotto pressione. Per un funzionamento ottimale dell’eliminatore è necessario che il lato opposto non sia sotto pressione. Campi di applicazione: Industria chimica, tecnologia alimentare, automotive, offshore.
Proprietà:
- NW: 19
- SW: 46 mm
- Molla: Acciaio inox
- Sfera: Acciaio inox
- Lunghezza: 81,0 mm
- Valvola: ottone
- Cassettiera: acciaio
- Attacco: G 3/4 IG
- nipplo: acciaio
- materiale di tenuta: NBR
- Portata (olio): 75 l/min
- Pressione di esercizio max.: 300 bar
- Bussola di sgancio: acciaio
- Temperatura operativa max.: 100 °C
- Temperatura operativa min.: -30 °C